24v タイマーリレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
163件の「24v タイマーリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン タイマー リレー 24v」、「100v リレー タイマー」、「リレー付間欠タイマ」などの商品も取り扱っております。

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様 4時間レンジマルチ 種別 マルチタイマ 質量(g) 約50 保護構造 IP40 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21.5以下×63×28以下 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% EMC規格 (EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 端子配置 上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モード オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 色(本体) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s) 0.1以下(途中復帰を含む)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g) 約45 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力 3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間 0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性 5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷 DC5V、1mA(参考値) セット誤差 ±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モード オンデレー 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差 ±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様 電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac。時間範囲 = 0.3秒 → 30時間。操作のモード = オフディレー。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = シングル。コンタクトの数 = 1。時間増分 = 秒。電源 = 外部。接点構成 = SPDT。最大電流 = 5 A。ターミナルタイプ = ねじ。最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac。遅延時間 = 100 ms。。RS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,950 税込7,645
当日出荷

仕様 電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc。時間範囲 = 01. s → 999 h。操作のモード = 多機能。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 18。コンタクトの数 = 1。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電源 = 外部。接点構成 = SPDT。最大電流 = 8 A。最小電圧 = 24 V ac/dc。最大電圧 = 240 V ac/dc。幅 = 17.5mm。。RS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP30(端子部はIP20) 耐電圧 AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) 。AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) 。AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 定格絶縁電圧(V) AC250 保存温度(℃) -40~+70(ただし、 氷結しないこと) 制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 。接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響 ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 安全規格 cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 。EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ 。CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 。LR:Category ENV1.2 EMC規格 (EMI)EN 61812-1 。放射妨害電界強度 EN 55011 class B 。雑音端子電圧 EN 55011 class B 。高調波電流 EN 61000-3-2 。電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 。(EMS)EN 61812-1 。静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 。電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 。バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 。サージイミュニティ EN 61000-4-5 。伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 。電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間) 温度の影響 ±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 復帰方式 限時復帰 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 セット誤差 ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下 動作モード 電源オフディレー 許容電圧変動 定格電圧の85%~110% 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 電気的寿命 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 制御出力種類 リレー1c 動作/復帰方式 瞬時動作/限時復帰
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様 時間レンジ固定 種別 モノファンクションタイマ 質量(g) 約50 保護構造 IP40 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 端子の種類 プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21.5以下×63×28以下 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% EMC規格 (EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 復帰電圧 電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 瞬時接点 なし 端子配置 上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モード パワーオンディレー 色(本体) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s) 0.1以下(途中復帰を含む) 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式 DINレール取付 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc。時間範囲 = 01. s → 999 h。操作のモード = 多機能。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 8。コンタクトの数 = 1。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電源 = 外部。接点構成 = SPDT。最大電流 = 8 A。最小電圧 = 24 V ac/dc。最大電圧 = 240 V ac/dc。幅 = 17.5mm。。RS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,470 税込12,617
7日以内出荷

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧 制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min。非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃) -25~+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響 ±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s26方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% 温度の影響 ±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 動作時間のばらつき ±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s26方向 各4回 セット誤差 0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 寸法(縦×横×高さ)(mm) 17.75×36.9×19.5 復帰時間(ms) 10以下 電気的寿命(定格負荷) 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プリント基板用端子
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g) 約100 耐電圧 AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性 2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差 ±5%±0.05s 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差 ±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)