24v モータのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
6,398件の「24v モータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC24V モーター」、「24Vギヤードモーター」、「エンコーダ付きDCモータ」などの商品も取り扱っております。
DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工ランキング1位
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

DCモーター マブチモーターランキング2位
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DCモーター RS Pro ブラシレス 24V RS PROランキング3位
仕様電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。出力スピード = 4000 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 0.063 Nm。長さ = 41mm。幅 = 42mm。深さ = 42mm。寸法 = 41 x 42 x 42 mm。許容電流値 = 5.4 A。。RSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V DCシリーズ Mellor Electricランキング4位
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷

DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産ランキング5位
仕様電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
21,980税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 3 W。出力スピード = 3700 rpm。軸径 = 2.5mm。最大出力トルク = 7.8 mNm。長さ = 54mm。幅 = 29mm。寸法 = 29 (直径) x 54 mm。許容電流値 = 210 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198税込5,718
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
1個
1,998税込2,198
当日出荷

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

1台
2,798税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
1個
54,980税込60,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
7,298税込8,028
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
2,798税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
1個
16,980税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
2,798税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
3,988税込4,387
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
1個
5,298税込5,828
当日出荷