- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- 24v対応 カーナビのおすすめ人気ランキング
24v対応 カーナビのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「24v対応 カーナビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 専用 ナビゲーション」、「カーナビ 大型 トラック」、「フルセグナビ」などの商品も取り扱っております。
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ
アンテナ分離型
横幅(mm)
本体106
縦幅(mm)
本体19
本体寸法(mm)奥行
106
年式
2018
音声
告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)
DC13.5
定格入力電圧(V)
DC24
入力方式
専用ケーブル(付属品)
回路方式
スイッチングPWM方式
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品
保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式
質量(kg)
2
出力
Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格
IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)
50×4
アンテナサイズ(mm)
地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)
画面サイズ
7V型HD
セキュリティ
WPA/WPA2/WPA3
画素数
2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)
Wi-Fi部:1-11
バックライト
LED
放送方式
地上デジタル放送方式(日本)
Bluetooth
Bluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)
10
受信チャンネル(MHz)
地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)
最大:2.1(type-A)
USB規格
USB2.0 High Speed
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ
付属品
専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書
質量(kg)
0.285
サイズ
7インチ
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.2×2.6×11.4
記録メディア
32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター
付属品
両面テープ
材質
本体 ABS樹脂
質量(g)
190
出力
DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
34×100×74
入力
DC24V
電源コード(m)
0.9
ヒューズ容量(A)
5(カープラグ内)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【2023年度春版地図データ】2023年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約4116万件を収録し、多くの施設データが利用できます。【全国1401都市の詳細地図】日本全国1401都市の詳細地図を収録しています。 建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。(詳細地図は10m、25m、50mのスケールで表示されます。すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)。【専用リアカメラ搭載】カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。【エンジンキー電源連動】車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
用途DC12V / 24V車対応カーナビ。ワンセグ搭載/TV/テレビ/タッチパネル/簡単取り付け/2023年度版地図/microSD/地図データ/動画/音楽/写真/MP3/3電源/車/クルマ/ドライブ/軽量/バックカメラ/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶
仕様
●地図データ:住友電工システムソリューション社製 2023年度春版、住所登録データ:約 4,116 万件、電話番号データ:約 465 万件、周辺検索データ:約 56 万件、施設検索データ(名称検索データ):約 561 万件、レーンガイド:一般道路/約 14.4 万件、方面案内:一般道路/約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC/約 1230 件、サービスエリア、パーキングエリア/約 680 件、分岐イラスト:都市高速入口/約 690 件、高速分岐、出口/約 5300 件、一般道側道分岐/約 6400 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1401都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応●LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480 pixelタッチパネル●イヤホン:Φ2.5mm ステレオミニジャック●シガー電源:DC 12V / 24 V 車対応●マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)
付属品
専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書
サイズ
7インチ
質量(g)
285
スピーカー
(内蔵)モノラル(1.5W×1)
動作温度(℃)
0~60
記録メディア
32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
取扱説明書
(5.59MB) (5.59MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
184×13.5×114
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様
●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●USBクラス:マスストレージクラス●デコーディングフォーマット:[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM。[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM。[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC。[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM。[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM。[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC。[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT
付属品
GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式、保証書
質量(kg)
1.4
出力
Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格
IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)
50×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
GPSアンテナ:33×36×14
アンテナサイズ(mm)
地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)
画面サイズ
7V型HD
セキュリティ
WPA/WPA2/WPA3
画素数
2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)
Wi-Fi部:1-11
バックライト
LED
放送方式
地上デジタル放送方式(日本)
Bluetooth
Bluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)
10
受信チャンネル(MHz)
地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)
2.1(type-A)
USB規格
USB2.0 High Speed
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様
●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●USBクラス:マスストレージクラス●デコーディングフォーマット:[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM。[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM。[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC。[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM。[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM。[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC。[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT
付属品
GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書
質量(kg)
1.6
出力
Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格
IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)
50×4
取付寸法(mm)
200 (W)×126 (H)×165 (D)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
GPSアンテナ:33×36×14
アンテナサイズ(mm)
地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)
画面サイズ
8V型HD
セキュリティ
WPA/WPA2/WPA3
画素数
2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)
Wi-Fi部:1-11
バックライト
LED
放送方式
地上デジタル放送方式(日本)
Bluetooth
Bluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)
10
受信チャンネル(MHz)
地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)
2.1(type-A)
USB規格
USB2.0 High Speed
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様
●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou
付属品
GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
適合
iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
質量(kg)
本体部:2.6
形式
測位:3D/DGPS
使用温度範囲(℃)
-10~+60
最大出力(W)
50×4
表面処理
グレア処理
表示方式
透過型広視野角液晶
定格出力(W)
29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー
6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
電源電圧(V)
14.4(10.5~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33
ディスク
対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
周波数範囲
【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz
対応メディア
【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV
駆動方式
TFTアクティブマトリクス
外部端子
HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)
受信周波数
L1、L1S(SLASのみ対応)
画面サイズ
9V型HDパネル(1280×720)
画素数
2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)
本体部 (W×H×D):178×100×160
受信方式
地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4~8
記録メディア
SDカード/SDHCカード/SDXCカード
タッチパネル方式
静電容量式タッチパネル
受信チャンネル(ch)
UHF 13~52
色数
表示方式:1677万色 (Real 8bit)
バックライト
LED光源(カスタム)
Bluetooth
Bluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T
最大消費電流(A)
15
Wi-Fi
無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)
TVチューナー
フルセグ
対応SDカード
ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
USB
USB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(mm)
約1450
保護回路
入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子
(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)
DC21~30
高電圧カット(V)
30±1
低電圧カット(V)
18.5±1
待機電流
(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
定格電流(A)
5(連続最大)
取付穴
4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×58×25
本体サイズ(mm)
縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能
IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容
本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約265(充電バッテリー含む)
電源
(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)
約1
解像度
800×480pxl
充電時間(時間)
約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ
7インチ
縮尺
12段階(10m-50km)
TVチューナー
ワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。
USB端子付。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12/DC5
質量(g)
270
定格出力電流(A)
DC12V/10(各出力合計)、USB/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×114×41
コード長さ(mm)
900(有効長)
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。
DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。
基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力
仕様
3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)
適合
24V国産車
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約140
出力電圧(V)
DC12/USB5
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
5A (DC3/USB2)
保護機能
耐熱温度90度、 基板保護回路
コード長さ(cm)
90
最大電力
12V/60W
USBポート数
1個(5V/2A)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
色
ピンク
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(連続最大)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×58×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)
50×4ch/4Ω
取付寸法(mm)
178(W)×50(H)×165(D)
定格出力(W)
22×4
最大消費電流(A)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷