- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v10w G14のおすすめ人気ランキング
24v10w G14のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新20件の「24v10w G14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V10W」、「24v6w 電球」、「電球 24v5w」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
タイプ
シングル球
色
クリア
タイプ
シングル球
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
ガラス球形式
G18
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
クリア
適合
ミニチュア球
タイプ
シングル球
定格電力(W)
6
定格電圧(V)
24
1パック(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
用途パネル、メーターランプ
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
クリア
適合
一般
タイプ
シングル球
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
28
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類
白熱電球
色
クリア
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)
12
他社参考品番(STANLEY)
A4151
他社参考品番(KOITO)
3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
クリア
全長(mm)
26
タイプ
シングル球
定格電力(W)
6
定格電圧(V)
24
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14.15L
危険物の性状
非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
口金
BA9s
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金
BA15d
色
クリア
口金
BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-9
寸法(mm)
Φ14×26
消費電力(W)
6
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T10
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)