25.4mm パイプ アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
199件の「25.4mm パイプ アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径 25.4 パイプ」、「外径25mmパイプ」、「23mmパイプ」などの商品も取り扱っております。
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質 A1070 比重 2.71 調質 H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質 アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分 【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質 アルミ(A2017) タイプ 丸棒 規格 参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm) ±0.33 調質 T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0,+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容 ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質 アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063TD) 公差(mm) ±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質 アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)