- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 250 ファストン 端子のおすすめ人気ランキング
250 ファストン 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新311件の「250 ファストン 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファストン 250」、「平型端子 3.5sq」、「ntm 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
寸法L(mm)
22.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
6.6
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
黄銅・ナイロン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG
仕様
シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。長さ = 21.33mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
仕様
シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。実装角度 = Straight。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 14mm。。TE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法B(mm)
6.6
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)
5.6
寸法E(mm)
6.4
仕様
シリーズ = FVDDF。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2。コネクタタイプ = Tab。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 青。コンタクト材質 = 銅。JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ:FF 250。シリーズ番号:250。絶縁:非絶縁。最小ワイヤサイズmm2:0.51mm2。最大ワイヤサイズmm2:1.31mm2。最小ワイヤサイズAWG:20AWG。最大ワイヤサイズAWG:14AWG。タブサイズ:6.35 x 0.8mm。長さ:20.5mm。コンタクト材質:真鍮
シリーズ
FF 250
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ = FLVDDF。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2。コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。長さ = 21mm。コンタクト材質 = 銅。JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応