25A タップのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
612件の「25A タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1 インチ タップ」、「25a ソケット」、「40Aタップ」などの商品も取り扱っております。
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCOランキング1位
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング2位
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ガス管用タップ PT SKCランキング3位
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトランキング4位
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
1セット(3本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本。シャーピン×1本。止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
1個
6,990税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
2,798税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SMC完成マイタ
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
1個
4,298税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタ
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
1個
3,098税込3,408
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
1個
3,298税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)