- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 25x25角パイプのおすすめ人気ランキング
25x25角パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「25x25角パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ 25mm」、「角 パイプ 30 30」、「角パイプ 20 20」などの商品も取り扱っております。
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1~1.3
仕上
ヘアライン研磨
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質
SUS304
仕上
#400研磨
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
2.7~3.3
仕上
未研磨
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ