- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- 26穴のおすすめ人気ランキング
26穴のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新1,727件の「26穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「26穴/30穴リングファイル」、「26穴 リング」、「キャスター30mm」などの商品も取り扱っております。
書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズ
B5タテ
色
青
仕様
丸型リング
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
エコマーク認定
認定
穴数
26
穴間隔(mm)
9.5
材質(表紙)
色厚板紙
エコマーク認定番号
17 112 196
キャンパスルーズリーフケース(ルーズリーフ30枚入り)。
仕分けができる2ポケットなので、記入後の一時保管に便利です。
ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運びが出来るケースです。
逆さにしてもルーズリーフが落ちにくい設計です。
フラップの背面部分に切り込みを入れることでルーズリーフを取り出しやすくしています。
丈夫なケースなので、繰り返し使えます。
ルーズリーフはノ-836ATNと同じです。最大100枚まで入ります。
サイズ
B5
枚数
30
ケース寸法(mm)
タテ278×ヨコ206
穴数
26穴(丸穴)
材質(ケース)
PP
紙厚(g/m2)
75(0.10mm程度)
仕切り
ポケットあり
行数
31
紙質
上質紙
罫
普通横罫(ドット入り)
中紙サイズ(mm)
タテ257×ヨコ182
最大収納枚数(枚)
100
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
中紙のない補助用ポケットです。
タイプ
タテ差し
材質
ポケット/R-PP
厚さ(mm)
生地/0.06
SUS304。錆び難い。強い。
表紙・背部とも総布貼りの、丈夫な標準型バインダー。とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
仕様
グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
材質
ナイロン
タイプ
プレート
ストッパー
なし
背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径26mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比
消費税額の記入が出来る罫内容になっています。
サイズ
B5
寸法(mm)
縦257×横187
穴数
26穴
紙厚(g/m2)
100
行数
30行
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
サイズ
A4
穴数
30
グリーン購入法
適合
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)
ナイロン、ウレタン
材質
ナイロン/ウレタン
タイプ
プレート
取付穴径(Φmm)
5
取付穴ピッチ(mm)
26×26
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)
PPC用紙約25(最大)
材質
(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
80
穴数
2
穿孔奥行(mm)
13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×120×126(ロック時60)
繰り返し・詰め替え
対応
【ISO規格リングノート向けパンチ】
ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。
コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。
2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。
A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。
※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に
穴数
34(A4)、29(B5)、24(A5)
穿孔能力(枚)
5程度(コピー用紙64g/m2)
色
ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)
質量(g)
ゲージ:124、パンチ:203
適合サイズ
A4/B5/A5
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)
48
色(本体)
ブラック
耐荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
偏心(mm)
20
車輪タイプ
双輪
目の疲れないグリーンの刷り色で快適に筆記できます。正規JIS規格寸法ではありません。
タイプ
売上帳