27Eのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
2,327件の「27E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー AC100V」、「圧着端子 jis c 2805」、「圧着端子 38-10」などの商品も取り扱っております。
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様 電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 幅(mm) 19 高さ(mm) 12 種類 【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造 防雨型 保護等級 IP65 使用周囲温度(℃) -20~40 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)


1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ後付け型
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状 エルボ
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様 連結パーツ:別売 種別 器具:LED一体型 幅(mm) 1280 寸法(mm) 出:85 質量(kg) 1.6 オフホワイト色 高さ(mm) 28 材質(本体) アルミ(オフホワイト色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 12.6 ランプ 高演色LDE 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 82.5 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)19 材質(エンドキャップ) 樹脂(オフホワイト色) 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 1040 取付面位置 壁面・天井面取付兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル 別売
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 適合モール:EA947HM-27 材質 難燃性ABS樹脂 寸法(mm) B:125、H:26.2、L:24 グレー アズワン品番 64-2285-45
1個
340 税込374
翌日出荷

表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
質量(g) 240(本体)/330(取付金具含む) 定格電圧(V) DC15 定格消費電力(W) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 142.6×127.6×24.5(突起部除く) 使用環境温度(℃) -10~+40 設置場所 屋内専用 液晶モニター 2.7インチモノクロ
1台
32,980 税込36,278
12日以内出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


用途銅線専用 材質 無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類 裸圧着端子 端子形状 【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(3個)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)