29mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
18,444件の「29mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「29mm ソケット」、「六角レンチ 13mm」、「30mm」などの商品も取り扱っております。
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質 (本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別 片口レンチ 形状 曲柄
1丁
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 12.7 穴角 6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
60,200 税込66,220
翌日出荷

1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷


先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
4,840 税込5,324
当日出荷


杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
内径(Φmm) 約160 接地面(mm) 約29
1個
359 税込395
3日以内出荷


1個
60,200 税込66,220
翌日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状 オフセット 仕様 パワーフィット。21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状 曲柄
1丁
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)