- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 2m 定規のおすすめ人気ランキング
2m 定規のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新311件の「2m 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 定規 2m」、「建築用 スケール」、「建築定規」などの商品も取り扱っております。
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
115
メモリピッチ下段(mm)
1
メモリピッチ上段(mm)
1
全長×幅W×厚さ(mm)
2030×15×0.5
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様
メートル目盛
材質
アルミ
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質
本体:アルミ。ジョイント部:ABS樹脂
許容差
±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質
本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様
測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質
本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)
2172×60×30
製品質量(g)
2000
測定範囲(cm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。
厚さ(mm)
3.0
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。
片面は10cmごとの色分けで、どちらの端からでも使える便利な表裏逆進行目盛りです。
仕様
透明ケース入
長さ(m)
2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)
1
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用
テープ幅(mm)
60
仕様
180°回転金具付
目盛
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
材質(テープ)
ガラス繊維
標準張力(N)
50
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質
本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
本体寸法(mm)
2020×100×50
製品質量(g)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.7
真直度(mm)
0.6以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質
本体:竹
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質
ステンレス
JIS規格取得
取得済