- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- 2stのおすすめ人気ランキング
2stのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新5,240件の「2st」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑木チップソー」、「2st オイル」、「2サイクルエンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
スピードハート使用チーム
第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。
2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。
競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。
耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。
レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。
用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
混合比
ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1。モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥4,298
税込¥4,728
15日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS002ST。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク類が必要です。 タンク容量不足により、ダブルディスク車両装着不可。 RCSマスターのみ取付可(コルサコルタ・ラジアルマスター不可)。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。オイルタンク容量不足により、ダブルディスク車両には使用しないで下さい。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45
材質
ステンレス
色
タンクステー色:チタン色
タイプ
バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理
PVDコーティング
適合品番
必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45
対応
マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45
キット内容
タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガス
HFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源
AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサー
オイルレス1/2HP
使用温度(℃)
5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×510×350
本体質量(kg)
17.3
種類
【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品
赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様
【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別
非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
2ST専用オイル。せん断安定性、燃焼性に優れたロースモークのオイル。コストパフォーマンスも高い。
用途2輪用。2サイクルエンジン用。
JASO規格
FC
ベースオイル
部分合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様
IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なし
色
ライトグレー
質量(g)
35
取付方式
DINレール
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
90×36×58
材質(ベース)
プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2
用途部品の交換に
適合品番
BC2225S/ST
関連部品
【部品グループ】ハンドル2
軽量タイプなので作業が大変楽に。山林下刈り向き。メッシュで超軽量。切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃数
60P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ライトスライダー本体(フラットタイプ)+滑り込み防止スライドストッパー(2個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容
本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、滑り込み防止スライドストッパー×2
寸法(mm)
(上昇量)14.4
耐荷重(kg)
1000
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質
本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト
連続使用温度(℃)
60以下
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
実用新案商品!
深さ・大きさの異なる5つのポケットで文具・工具などの細かいモノからスマホまで色々収納可能。
アジャスタータイプなので、どんな体形の方にも胸元からぴったりフィット。
長めの紐がベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に。
仕様
婦人向け
サイズ(mm)
900×720
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
材質
(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)
2
色
透明
加工
防炎処理、静電防止
引裂強度(N)
(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)
難燃性塩ビフィルム
認定番号
(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)
(縦)819/3、(横)703/3
ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AKBZX00046000
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
水溶性消泡剤です。
用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。
トラスコ品番
528-7462
色
乳白
容量(L)
2
容量(kg)
2
主成分
シリコン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)
1.5
1本
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
スタンダードなデザインのTJシリーズ
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(サテン)、紙切板/ステンレス
寸法(mm)
138×(127)×(88)
色
黒
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応