- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 3 連 スイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング
3 連 スイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新115件の「3 連 スイッチ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントボックス 3連」、「3個用 露出スイッチボックス」、「3個用スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
用途3コ用
規格
3コ用
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類
3コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合
モール/1~4号
規格
3ヶ用
側面ノック数
10
種類
3ヶ用
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
166.5
幅W(mm)
124
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
3個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G16(C19)×1
材質
鋼板製
質量(kg)
0.7
外形寸法(mm)
184×119
高さH(mm)
44
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛メッキ
JIS規格
JIS C8340
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
166.5
幅W(mm)
124
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)
166
幅(mm)
36
高さ(mm)
114
種類
3コ用
1セット(20個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
専用取付ブラケット。十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)
175
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
166×120×7.2
適合壁厚(mm)
2~40
最少必要な壁裏空間(mm)
52