- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 3.4SDSのおすすめ人気ランキング
3.4SDSのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新8件の「3.4SDS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートドリル 下穴」、「SDSコンクリートドリル3.4」、「npt 3/4」などの商品も取り扱っております。
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質
(外・内輪/保持器)フェノール
使用可能温度範囲
-30~110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(mm)
45
全長(mm)
110
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
材質
超硬チップ
全長(mm)
110/160
刃先径(Φmm)
3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5
シャンク
SDS-plus
適合電動機
軽量ハンマードリル
1セット(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。
材質
刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム
全長(mm)
110
質量(g)
95
有効長(mm)
45
軸
SDS plus
対象
(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ
サイズ(mm)
3.4
入数
3本
1セット(3本)
¥954
税込¥1,049
4日以内出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。
より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔
使用条件
回転+振動
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様
穴加工・シンニング
先端角(°)
125
表面処理
TiNコーティング