3.5SQ電線のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
141件の「3.5SQ電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5sqケーブル」、「スイッチ20A」、「3.5SQ」などの商品も取り扱っております。
走行充電器・バッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)ランキング1位
太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルランキング2位
1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星ランキング3位
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

ワンプッシュ式電線中継コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング4位
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワンプッシュ式電線中継コネクタ
【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
1箱(30個)ほか
5,598税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジーランキング5位
進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
1本
6,498税込7,148
19日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
1巻
3,798税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(491種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
1巻(200m)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
7,498税込8,248
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
4,498税込4,948
6日以内出荷

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
8,198税込9,018
6日以内出荷

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
8,998税込9,898
6日以内出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
5,998税込6,598
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
4,298税込4,728
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
4,198税込4,618
6日以内出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)