- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 3/8 24unf r12のおすすめ人気ランキング
3/8 24unf r12のおすすめ人気ランキング
2026/09/22更新20件の「3/8 24unf r12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNF 3/8」、「3/8 24」、「5/16 1/4」などの商品も取り扱っております。
- Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更仕様真空ポンプ用アダプタ
- 用途R12〈ガス〉自動車専用種別Aタイプ高圧専用、L型接続口径7/16、3/8危険物の類別非危険物1個¥2,798税込¥3,078当日出荷
- Oリング付用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
- 材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
- フレアネジのネジ径変換に
- 材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- 【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。材質ステンレスねじサイズAN3(3/8-24unf)
- 用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
- JTC
R12用アダプター
サイズの違うR12用のアダプターセットです。対応冷媒種別R12アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応1セット¥8,498税込¥9,348当日出荷 - 中部高圧ホース
ホース用変換アダプタ (G×UNF)
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF - 六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
- 用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応