- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 3型 消火器のおすすめ人気ランキング
3型 消火器のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新119件の「3型 消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 消火器」、「消火器 家庭用」、「消火器 4型」などの商品も取り扱っております。
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)
1
放射時間
約12
放射距離
3~6m
種別
蓄圧式
質量(kg)
約2.4
型
3型
タイプ
蓄圧式(住宅用)
種類
薬剤/粉末ABC
奥行(mm)
約110
全幅(mm)
約135
全高(mm)
約375
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
394-3608
高さ(mm)
396
放射時間
約14秒
放射距離
3~5m
薬剤量(kg)
1
設計標準使用期限
10年
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様
アルミ製軽量タイプ
付属品
固定ブラケット
種別
ガス加圧式
放射距離
3~6m
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
放射距離
3~5m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)
-30~+40
全幅(mm)
約180
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 002
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別
加圧式
設計標準使用期限
10年
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バンド式
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類
薬剤/粉末ABC
ブラケット付き
マイカーから大型トラックまで積載OK
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 008
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
22秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~6m(20℃)
仕様
薬剤(強化液)1L
質量(kg)
2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×135×98
ホース長さ(mm)
なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種
YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質
消火薬剤:強化液
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号
届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)
胴66×227
ガスの種類
加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)
標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射時間
約28秒
放射距離
3~5m
薬剤量(g)
消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷