- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 3室換気扇のおすすめ人気ランキング
3室換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/10/27更新115件の「3室換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根裏 換気扇」、「三菱 温風ヒーター」、「中間取付型ダクトファン」などの商品も取り扱っております。
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)
140
付属品
天吊金具
質量(kg)
3.7
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)
32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)
195/200
機外静圧(Pa)
0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)
100
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
付属品
天吊金具
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
質量(kg)
9.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
259×553×443
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120
機外静圧(Pa)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所
浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)
質量(kg)
5.4
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)
樹脂
タイプ
BL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120
開口面積(cm2)
53
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)
0.10/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
13.1/3.7
埋め込み寸法(mm)
320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
140/70
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/23、弱:9.50/11
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×371
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:125/125
羽根径(Φmm)
140
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
付属品
平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
32、37
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)
40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)
470×360×210
取付
天井取付
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
リモコン:5(付属)
本体質量(kg)
約7.2
ヒーター
絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)
285×400(275~300×400~425まで対応)
機能
乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)
100
適合床面積
(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数
1台
モデル
3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
質量(kg)
8.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
239×553×443
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120
機外静圧(Pa)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
機外静圧(Pa)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)
100
電圧(V)
100
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)
180
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所
浴室
質量(kg)
11.5
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)
乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置
過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)
乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)
1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプ
PTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数
単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)
吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間
各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)
120
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
9/10
電源
単相
騒音値(dB)
37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)
100
風量(m3/h)
95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイプ
屋内壁掛形
消費電力(W)
【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)
【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積
~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)
待機電力(W)
0.5
本体質量(kg)
約3.7
ヒーター
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー
(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)
約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式
防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池
リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)
約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!
羽根径(Φmm)
180
質量(kg)
6.1
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×499×470
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]250[弱]165/[強]240[弱]150
機外静圧(Pa)
0
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色
白
消費電力(W)
1000(強弱切替なし)
寿命
6000時間
質量(kg)
約2.0(金具などを含まない)
設置方法
吊り下げ・壁付け兼用
防水性
IPX5
電源プラグ
アース線付
電源コード(m)
約6
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中