3方向弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
551件の「3方向弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 4方」、「エアー配管 バルブ」、「バルブ チーズ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 0~60 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

方式 フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 竪形3方向 材質(本体) C3771 タイプ 黄銅鍛造製3方ボール弁 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続 Rc 使用流体 液体及びガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(ステム) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数 3 使用流体 空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 推奨チューブ ナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体) SUS F316 流体 水、油、ガス等 タイプ Lポート 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 4.12 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM(バイトン) 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS F316 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数 3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)