- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 3波長形 昼光色のおすすめ人気ランキング
3波長形 昼光色のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「3波長形 昼光色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3波長形」、「インバータ式蛍光灯」、「3波長形昼光色 20形」などの商品も取り扱っております。
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
種別
直管ラピッドスタート形
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
点灯形
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
口金
E26
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
58
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
全光束(Lm)
1400
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
発光色
昼光色
電球形状
スパイラルランプ
色温度(K)
6400
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
全光束(Lm)
3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
種別
32W形
質量(g)
182
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
32
管長(mm)
830
定格平均寿命(時間)
12000
適合点灯管
FG-5P
電球の種類
蛍光ランプ
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状
直管
タイプ
40W形
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)
1198
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
88
箱入数
4本
定格平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電流(A)
0.44
グリーン購入法
適合