3波長形昼光色 20形のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
87件の「3波長形昼光色 20形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 60cm」、「直管形蛍光ランプ20W グロースタータ形」、「3波長形 昼光色」などの商品も取り扱っております。
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類 蛍光灯 種別 20W形 点灯形 グロースターター形 定格消費電力(W) 18 長さ(mm) 580 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 口金 G13 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 6700
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 定格平均寿命(時間) 8500 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.340 管径(Φmm) 28 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 10W形 長さ(mm) 約330 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 10000 定格ランプ電力(W) 10 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 20W形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 20 定格平均寿命(時間) 9000 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.360 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 580 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 15W形 長さ(mm) 約436 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 10000 定格ランプ電力(W) 15 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターE形 (口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約106 形式 20W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 7.6 全光束(Lm) 1260 直径×長さL(Φmm×mm) 29×580※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ 3波長形 定格電圧(V) 100 色温度(K) 5000 平均寿命(時間) 12000 定格ランプ電力(W) 40 昼白色 種別 40W形 全光束(Lm) 3100 仕様 演色性/80以上 点灯形 ラピッドスタート形 本体長さ(mm) 1198 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類 FG-1E(10~30W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷