- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 3点BOXのおすすめ人気ランキング
3点BOXのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新109件の「3点BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30パイ」、「起動 スイッチ」、「アルミスイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-16材質アルミダイカスト型式AGAW313Y穴径(Φmm)22取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720税込¥9,592
翌日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-13材質アルミダイカスト型式AGA311Y穴径(Φmm)30取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720税込¥9,592
翌日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
1個
¥15,100税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥1,640税込¥1,804
翌日出荷
SUS(エスユーエス)S-8595D起動スイッチボックス
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
SUS(エスユーエス)S-8080D 3-Φ22.5
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-5材質鋼板型式KGNW212Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80
1個
¥1,830税込¥2,013
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
タイプ標準タイプ









![[3点用] 防水 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03668533-180827-02.jpg)




![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03668655-180827-02.jpg)
![[1点用] コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03668506-180827-02.jpg)