- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 3輪 運搬車のおすすめ人気ランキング
3輪 運搬車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「3輪 運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネコ車」、「運搬 機」、「リヤカー」などの商品も取り扱っております。
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
114-1120
材質
本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1385
幅(mm)
640
質量(kg)
10
高さ(mm)
530
容量(L)
36
タイヤタイプ
13×3Tエアー入りタイヤ
アズワン品番
64-8456-56
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ
前輪20、後輪16インチ
変速段数
外装3段
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様
ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番
769-0215
質量(kg)
29
積載荷重(kg)
後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
30
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
114-1119
材質
本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1385
幅(mm)
640
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
530
タイヤタイプ
13×3Tエアー入りタイヤ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質
耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容
バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質
アルミリム
質量(kg)
約26.5
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)
大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)
スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ
前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類
リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)
約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1580×520×960
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番
868-2204
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)
13.0
容量(L)
約75
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)
120
仕様
最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質
フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)
35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)
(左右ガードフレーム)各60
モーター
直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)
上/980、中/950、下/870
機能
過電流保護
ブレーキ形式
前輪ディスクブレーキ
バッテリー
DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ
前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力
26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力
AC100V~240V
フレーム(mm)
(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
5
作動温度(℃)
-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番
868-2205
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)
12.9
容量(L)
20
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0092
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)
30
タイプ
3輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)
約40
収納時寸法(mm)
(約)380×635×厚さ225
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0106
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ
4輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付用交換用車輪です。(注文コード:52154123)
用途カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付(注文コード:52154123)用交換用交換用車輪として
材質
EVA
車輪径(Φmm)
230
1個
¥459
税込¥505
当日出荷