- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 30φ 押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
30φ 押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新672件の「30φ 押しボタンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御スイッチ」、「AR30FOR」、「機械ボタン」などの商品も取り扱っております。
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ24
材質
丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ40
材質
丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
種類
非照光式
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
受金
BA9S
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
フレーム
丸フレーム
ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
形状
突形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30.5
光源
LED
レンズ径(Φmm)
24
汚染度(使用環境)
3
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
種類
非照光式
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
取付寸法(mm)
Φ30.5
フレーム
丸フレーム
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
50
横(mm)
40
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
30.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
3
書体
丸ゴシック(JIS書体)
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状
一体形
材質(リング)
金属製(アルミ地色)
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2