- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 30度冷凍庫のおすすめ人気ランキング
30度冷凍庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「30度冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温 冷凍庫」、「急速冷凍」、「超低温冷凍ストッカー」などの商品も取り扱っております。
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様
ノンフロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品
カゴ式バスケット
電源(V)
AC100(50/60Hz)
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8552
質量(kg)
45
高さ(mm)
717
奥行(mm)
513
間口(mm)
483
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
38
消費電力(W)(50/60Hz)
220/200
冷却能力(℃)
-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
54日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
付属品
霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)
114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×543×1250
仕様
1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)
37
色
ホワイト
消費電力(W)
130
庫内温度(℃)
-18以下
年間消費電力量(kWh/年)
323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品
バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)
82
外形寸法(mm)
1050×737×889
温度(℃)
-60~-40
内形寸法(mm)
812×416×615
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:163
消費電力(W)(50/60Hz)
295/290
年間消費電力量(kWh/年)
2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
キャスター数
4個
庫内温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
質量(kg)
41
有効内容量(L)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×646×890
消費電力(W)(50/60Hz)
225/233
冷媒
HC特殊混合冷媒
温度計
有
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)
145/159(50/60Hz)
電源(V)
単相100
付属品
鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様
【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
温度設定範囲(℃)
-40~+10(1℃単位)
容量(L)
25
冷媒
ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×350×460
庫内寸法(mm)
335×225×340
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
材質
(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品
3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番
1-8757-04
質量(kg)
約16
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷