- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 30度台形ねじナットのおすすめ人気ランキング
30度台形ねじナットのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,492件の「30度台形ねじナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューナット 30°台形ねじ ストレート形」、「リードスクリュー」、「角ネジ ボルト」などの商品も取り扱っております。
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
材質鉄表面処理生地タイプ右ねじ
表面処理生地材質鉄タイプ左ねじ
THKスクリューナット
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
小木曽工業メートル台形ねじ(ネジ)
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e