300角 フードのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
12件の「300角 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気フード 300」、「ウェザーカバー防虫網付」、「防火ダンパー付ガラリ」などの商品も取り扱っております。

ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパンランキング2位
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強制換気用フード NASTA(ナスタ)ランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

屋外フード(鋼板製) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
1台
3,198税込3,518
当日出荷

防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング5位
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)強制換気扇用フード
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
5,798税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔種類換気フード付属品ビス付き
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
1個
659税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
1個
5,698税込6,268
当日出荷


フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)