30a ヒューズ ホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
216件の「30a ヒューズ ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール ヒューズ」、「ヒューズ コネクタ」、「ヒューズホルダー 1A」などの商品も取り扱っております。
定格電圧 600V-30A 仕様 回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合 F-7170 材質 主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 30 端子ねじ M4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 適合レール (DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具 ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m) 0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2500 極数(P) 1 耐電圧(V) AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷


水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様 3.0sq30A以下 材質 PVC 質量(g) 113 使用可能電力 DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PVC 定格電圧 30A以下、DC12360W以下 アズワン品番 64-7916-09 線径(sq) 3.0
1個
905 税込996
当日出荷

定格電圧 250V-10A 仕様 F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 適合 FG-20、FG-30、その他 材質 主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 極数(P) 1 耐電圧(V) AC1500V (1分間)
1個
489 税込538
当日出荷

15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A) 15 仕様 平型ヒューズ専用 コード AV2sq×約300mm 使用可能電力 DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下 防水性 IPX4 相当
1個
899 税込989
当日出荷

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様 1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質 P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体) P.B.T. (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質 ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品 AV2.0コード(連結使用可) タイプ ATCヒューズ用(平型) 端子の種類 差込式 最大電流(A) 20
1個
879 税込967
当日出荷

DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~40Aまで) ケーブルAWG10・5.5SQ付き 40Aヒューズまでに使用可
付属品 専用ヒューズ 全長(mm) 300 電圧(V) 12/24/36/48 電線仕様 AWG10・5.5SQ 防水 防水型
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質 P.B.T. (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取得規格 UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管ヒューズ用のボックスです。
仕様 ヒューズボックス(ネジ式) 取付 ネジ止めΦ15.5 端子形状 ハンダづけ 電流容量 15A用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)