30度金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
131件の「30度金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30度」、「角度 金折」、「斜め 金具」などの商品も取り扱っております。
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上 ユニクロメッキ 板厚(mm) 5 使用ビス径(mm) Φ5 ボルト穴径(Φmm) 10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C) 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 75 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


八幡ねじ補助金具V
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 板厚(mm) 2.5 型番 NO.5
1個ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。 材質 ステンレスSUS304 仕上 ヘアライン 板厚(mm) 2 長穴(mm) 6.2×8.7
1本
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 セット内容 棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm) (棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg) (2本使用時)40 板厚(mm) 20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 16 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 7 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理 アルマイト処理 材質 A6063S-T5 質量(g) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 8 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合 ミラメッシュ全サイズ 材質 スチール製
1個
899 税込989
翌々日出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 55 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 20 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)