315ma ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「315ma ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズF2AL250V」、「ヒューズ250V 5A」、「0.3A ヒューズ」などの商品も取り扱っております。

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm) 約Φ5.2×20 質量(g) 11 タイプ ミニ管 サイズ(mm) 約Φ5.2×20 使用可能電力 DC12V車/DC24V車
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V) AC250 温度上昇 115%、100℃以下、通電 材質 鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類 ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 質量(g) 11 タイプ ミニ管 直径×長さ(mm) 約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V) AC250 質量(g) 3 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) 6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 全長(mm) 20 直径(Φmm) 5 材質(本体) ガラス 定格電圧(V) 250 定格電流(mA) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータ付:N 動作温度範囲(℃) -40→+85 ヒューズ(mm) 5×20 溶断速度 T
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V) 250(125も可) 材質 エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm) 30 質量(g) 8 種類 ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×5 寸法A(Φmm) 6.35 サイズ(mm) Φ6.35×30 溶断規格 B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm) 30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g) 9 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 直径×長さL(Φmm×mm) 6.35×30 遮断電流(A) (定格)10000 サイズ(mm) Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B 定格 0.5A/250V
1個
1,498 税込1,648
当日出荷