- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 32φパイプのおすすめ人気ランキング
32φパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新671件の「32φパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 外径 32mm」、「ステンレスパイプ 32φ」、「パイプジョイント」などの商品も取り扱っております。
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)
2000
パイプ径(Φmm)
32
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)
1492
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ/樹脂コーティング
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質
スチール特殊鋼
板厚(mm)
1.2t
パイプ寸法(mm)
Φ31.8
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質
プラスチック被覆スチールパイプ
適合径(Φmm)
32
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質
スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)
±0.25
仕上
#400研磨(横目)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.0
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋無し