32W E26のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
42件の「32W E26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FL-32SP 32w」、「センサーライト クリップ」、「LED クリア電球」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 トラスコ品番 851-4122 電圧(V) 110 口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合 推奨LED器具:SCL-32W-5MD 質量(g) 約278 消費電力(W) 32 口金 E26 全光束(Lm) 3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×120×213 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

全光束(Lm) 1400 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 発光色 昼光色 電球形状 スパイラルランプ 色温度(K) 6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。 消費電力(W) (付属ランプ)32 定格消費電力(W) (適合)250 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 約5 電源タイプ 電源コード式 電源(V) AC100、50/60Hz 口金 E26 最大能力 クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 芯数 2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合 推奨LED器具:SCL-23W-5MD 質量(g) 約175 消費電力(W) 23 口金 E26 全光束(Lm) 2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×95×190 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W) 32 仕様 蛍光灯型、手元スイッチ付 付属品 延長コード:5m トラスコ品番 497-2295 質量(g) 595 電源(V) 110 口金 E-26 コード長さ(m) 0.3 明るさ(Lm) 1800 電球の種類 スパイラル球
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

電球の種類 LED 定格消費電力(W) 22 設置場所 屋内用 明るさ(Lm) 約2400 電源タイプ 電源コード式 仕様 二重絶縁 全長(mm) 165 質量(g) 約218 周波数(Hz) 50/60 口金 E-26 定格入力電圧(V) 100~120 最大径(Φmm) 約95 色温度(K) 約6000 LED寿命(時間) 約40000 照射角 270度 光色 昼光色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 一般電球形 定格消費電力(W) 1.4 質量(g) 32 外径×全長(mm) 48×84 定格入力電流(A) 0.016 寿命 30000h
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質 ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g) 約900 最大開き(mm) クリップ:49 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCTFK0.75mm2×2芯) 芯数 2 電源プラグ 125V 7A 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

口金 E26 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体) 磁器
1個
539 税込593
当日出荷

重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金 E26 長さ(m) 1 定格電圧(V) AC100 最大定格(W) 15
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時) 仕様 ●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1 バッテリー容量(Ah) 2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用 定格消費電力(W) 250 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 芯数 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 磁器 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×46
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 4.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電球の種類 LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)