- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 34mmパイプクランプのおすすめ人気ランキング
34mmパイプクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「34mmパイプクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32パイ クランプ」、「パイプクランプ 32mm」、「パイプクランプ 35mm」などの商品も取り扱っております。
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
取付ねじ
W1/4×山20
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)
700
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様
ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番
855-1525
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番
855-1526
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
隣り合うシェルフの支柱同士を連結する金具です。
材質
SUS304
アズワン品番
61-3805-46
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷