35B16のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
494件の「35B16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン歯車」、「ギヤ付 ベアリング」、「スプロケット テンション」などの商品も取り扱っております。
Semi-Fシリーズ NK35B16~ KANA(片山チエン)ランキング1位
KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B16~
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
1個
2,388税込2,627
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)ランキング2位
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
1個
289税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]ランキング3位
三興製作所[スプロケット]MBガタホイル
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
1個
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(214種類の商品があります)


スプロケット SUS35B KANA(片山チエン)ランキング5位
1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS35スプロケット
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット35
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
1個
1,090税込1,199
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)



最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
1台
219,800税込241,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
1個
605税込666
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(286種類の商品があります)

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
1本
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
14,980税込16,478
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(207種類の商品があります)

1台
219,800税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

1台
219,800税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5許容偏心(mm)0.18許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.4材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-030DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)4000形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)32寸法A2(mm)12.5寸法C(mm)3.75寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8寸法S(mm)2.5締結タイプクランプボルトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,986税込8,785
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(278種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)