3M 6000 防毒 マスクのおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
103件の「3M 6000 防毒 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m マスク フィルター」、「3M 吸収缶」、「3M 2071」などの商品も取り扱っております。
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 半面形 国家検定合格番号 TN165 種別 防毒マスク 形状 直結式小型 グレー 頭ひも 4点支持 材質(面体) エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間 220以上(平均実測値:270) 種別 吸収缶 適合マスク No.6000シリーズ 対象ガス 有機ガス
1組(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 全面形 種別 防毒マスク 材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム 形状 直結式小型 グレー 国家検定合格番号 第TN235号 材質(面体) エラストマー 関連資料 装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合マスク スリーエム製6000・6000Fシリーズ 破過時間 220以上 除毒能力(分) 220以上 対象ガス 有機ガス
1組(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など タイプ 2個タイプ(半面形) 種別 防毒マスク グレー 種類 直結式小型 国家検定合格番号 TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号 材質(面体) シリコン
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様 コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。 トラスコ品番 437-1143 品名 交換用ろ過材 適合マスク No.6000シリーズ
1箱(6枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番 8-4001-05 仕様 吸収缶(コンビネーション用) トラスコ品番 373-9759 種別 吸収缶 質量(g) 98 ガスの種類 有機ガス 適合マスク 6000シリーズ 破過時間 [有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370) 通気抵抗(Pa) 120
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様 製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 国家検定合格番号 防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434 材質(接顔部) シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.99 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター 2091 指定防護係数 10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類 有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品 ろ過材、リテイナー トラスコ品番 437-1160 適合本体 防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別 吸収缶 質量(g) 112 適合マスク 6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%) 80%以上 国家検定合格番号 TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値) (有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa) 168 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号 TM371 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 半面形面体。4点支持しめひもタイプ 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 437-1151 適合本体 6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など) 質量(g) 300 タイプ 取り替え式
1本
999 税込1,099
当日出荷

吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
用途吸収缶用アダプター。 仕様 吸収缶6001/2091-L3用 トラスコ品番 753-7450 材質 ポリエチレン、ポリウレタン 質量(g) 30 品名 吸収缶用アダプター 2018年トラスコ掲載ページ 6 0164
1セット(20個)
9,998 税込10,998
当日出荷

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様 ●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3] アズワン品番 67-4720-47
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 TM373 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 113 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 軽量型全面形面体 形状 全面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 排気抵抗(Pa) 37 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用 トラスコ品番 753-7506
1セット(2枚)
769 税込846
当日出荷

6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
ガスの種類 アンモニアガス TGK品番 431-87-06-36 種別 吸収缶 型式 6004 摘要 アンモニアガス用 質量(g) 110 破過時間 80分以上 通気抵抗(Pa) 102
1箱(2個×6組)
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 付属品 フィルター×2枚 区分 RL2 粒子捕集効率(%) 95 国家検定合格番号 第TM192号 吸気抵抗上昇値(Pa) 85Pa以下 適合フィルター 2071 仕様 石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ) 形状 半面形 グレー タイプ 取り替え式 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)吸水パッド
6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。
適合本体 3Mマスク6000シリーズ
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

適合 6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用) トラスコ品番 753-7492 タイプ 取り替え式
1個
4,198 税込4,618
当日出荷