3M LS1000のおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
29件の「3M LS1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウチッコ」、「手貼りラミネートフィルム」、「ラミネート機 パウチ」などの商品も取り扱っております。
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質 ABS、スチール 幅(mm) (最大ラミネート)110 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×84×130 連続使用時間(時間) 4 ウォームアップ時間 2.5分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ラミネート速度(mm/秒) 約3.1(50Hz) ローラー数 2 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品 ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.2 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150(最大) 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲 0~190° シリンダ内径(Φmm) 6 サイズ 1 クッション なし 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 主要材質 ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。
仕様 片面マット タイプ 片面マット 厚さ(μm) 100
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V) 100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg) 2 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×150×80 加工 hot & cold(常温) 設定温度(℃) 140 ウォームアップ時間 1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ラミネート速度(mm/秒) 約60 ローラー数 4 最大加工厚(mm) 0.5 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ 厚手 厚さ(μm) 150
1パック(20枚)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 600~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約8~30分 付属品 フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W) 1300 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃) 50~130 フィルム厚さ(μm) 38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質 PETフィルム 厚さ(μm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(20枚)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷


ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
1セット(4本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×172×216 1巻長さ(m) 55 質量(g) 400 適合機種 CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P 小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×172×216
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm) 100 長さ(m) 15 仕様 印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。 トラスコ品番 294-9822 適合機種 CPM-100H-2、CPM-100H 質量(g) 500 厚さ(μm) 50
1個
7,798 税込8,578
当日出荷