- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 3M油取りフロアシートのおすすめ人気ランキング
3M油取りフロアシートのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新106件の「3M油取りフロアシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 取り シート」、「水油吸収シート」、「使い捨て玄関マット」などの商品も取り扱っております。
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油!
靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。
床に直接貼り付けるだけの簡単設置。
材質
ニトリルゴム、ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
970×650
TKG品番
9-1453-0601
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。
セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。
吸収量(L/枚)
2.1
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
0.6
仕様
シートタイプ
種別
オイル/水用
長さ(m)
0.6
PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。
その他
(防炎性能登録番号)E2120054
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに
厚さ(mm)
6
材質
マット:ポリプロピレン
その他
別売のベースと共にご利用ください。
マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。
PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。
クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。
用途オイル・水の吸収に。
材質
PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
3
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
汚れたらシートを剥がすだけのディスポタイプで、粘着シートが靴底の汚れを取り除きます。 埃を嫌う作業場への入出前に使用するスタンダードマットです。 シートは剥がすと数字が減っていくカウトダウン方式を採用しています。
材質
LDPE
色
白
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状
シートタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
オイル専用
色
ホワイト
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状
シートタイプ
寸法(mm)
400×500
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
種別
オイル/水用
コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
仕様
裏地無し
衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)
6
吸油量(L/m2)
4
仕様
ロールタイプ
種別
オイル/水/溶剤用
材質
ポリエステル
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)
4
仕様
シート状
材質/仕上
天然繊維主原料
対応
オイル
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE
厚さ(μm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応
オイル
トラスコ品番
125-6882
質量(kg)
2.8
寸法(縦×横)(mm)
964×650
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質
植物繊維主体
厚さ(mm)
約4
色
ベージュ
種別
オイル専用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(1.6MB)
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色
緑
吸着量
(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g。(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別
オイル/水用
トラスコ品番
383-1060
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)
2.2
質量(kg)
1.83
色
ホワイト
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
300×750
吸収量
水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)
0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷