3PDTのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
121件の「3PDT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3pdt スイッチ」、「フットスイッチ」、「3Pトグルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On
極数 3極 規格 UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズ ET 端子形状 はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) AC125V:10、AC250V:7 操作部形状 トグル スイッチ特性 ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回) 2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様 RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力 接点構成 3PDT ボタン色 動作特性 ラッチ 端末仕様 Solder Lug 照明 なし 材質(コンタクト) スズめっき銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)12.2 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 2、4 コンタクト定格電圧(V) DC12、DC24、AC125、AC250
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ。ラグ端子をはんだ付け。ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成 3PDT 端子形状 はんだ 材質(アクチュエータ) 真鍮 機能動作 ON-ON 動作温度(℃) (Max)+85 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクチュエータ長さ(mm) 11.4 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 4@30Vdc
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様 RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力 接点構成 3PDT 動作特性 ラッチ 端末仕様 PCピン 照明 なし 材質(コンタクト) スズめっき銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 最小-20 カットアウト直径(Φmm) (パネル)12.2 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 2、4 コンタクト定格電圧(V) DC12、DC24、AC125、AC250
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様 コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = ネジ。アクチュエータ長さ = 17mm。アクチュエータ材料 = 金属、プラスチック。コンタクト材質 = 金めっき銀合金。動作温度 Min = -65℃ 端子形状 4PDT 機能動作 On-On RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様 UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ) 真鍮ニッケルめっき 定格電流(A) 【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 ロックレバー、オン-オフ-オン RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント 動作温度範囲(℃) -40~+85 ターミナル形状 はんだ コンタクトのコンフィギュレーション 3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm) 6.5 アクチュエータ長さ(mm) 15.1
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ) 真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 ラッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント 動作温度範囲(℃) -40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション 3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm) 6.5 ターミナルタイプ はんだ コンタクト定格電流(A) 4@30Vdc
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。 材種 PR1825
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様 AN(deg):11 寸法S(mm) 3.18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)