カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(16)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「3PDT」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から7日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス インサート TPKN1603・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷フライス用インサート、TPKN・仕様です。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1003PDTR-76
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷2コーナー使い、断続切削用です。用途フライス加工用。トラスコ品番124-9714材種IC330RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7トラスコ品番554-9116材質PR1210材質(本体)PR1210寸法S(mm)3.18コーナー数3寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)9.525
チップ HM90 APKT-8M
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス インサート TPKR1603・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)9日以内出荷フライス用インサート、TPKR・仕様です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。仕様一般用トラスコ品番625-0378材質鋳物系対応チップ(コーティング)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら