3c 同軸ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
277件の「3c 同軸ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3c 接栓」、「衛星放送用同軸ケーブル」、「低損失同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル 3C-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 67nF/km 概算質量(kg/km) 40 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 91.4 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/0.5 導体外径(Φmm) 外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm) 3.1 シース外径(Φmm) 5.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 200(220MHz時)、396(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 75
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類 通信ケーブル 芯数(C) 3 材質(絶縁体) ポリエチレン 材質(導体) 軟銅線編組 材質(シース) PVC 仕様 同軸3C-2V 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) AC1000 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 91.4以下
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m) 100 耐電圧 AC1000V/1分間 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) PE 静電容量 約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 素線数 1 材質(導体) AC 特性インピーダンス(Ω) 75±3(Ω)
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合 3C用 タイプ F型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状 ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種 F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ 金メッキプラグ ケーブル スリムタイプ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに 耐電圧 AC1000V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 シース色 波長短縮率(%) 66±2 特性インピーダンス(Ω) 75±3
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル 3C-2W 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 67nF/km 概算質量(kg/km) 74 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 91.4 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/0.5 導体外径(Φmm) 外部1/3.8、外部2/4.5 絶縁体外径(mm) 3.1 シース外径(Φmm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 42(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 75
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル 5C-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 67nF/km 概算質量(kg/km) 65 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 35.9 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/0.8 導体外径(Φmm) 外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 75
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブル S-4CFB インピーダンス 75Ω 周波数帯域(MHz) 10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 1.5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 104nF/km 概算質量(kg/km) 18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 110 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体外径(Φmm) 外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm) 1.6 シース外径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 3D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 44 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 33.3 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 7/0.32 導体外径(Φmm) 外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm) 3 シース外径(Φmm) 5.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 ケーブル RG-58A/U 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 102nF/km 概算質量(kg/km) 40 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 40.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 19/0.180 導体外径(Φmm) 外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm) 2.9 シース外径(Φmm) 4.95 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状 BNC(オス)-P3(オス) ケーブル 線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm) 5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 81 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 11.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/1.4 導体外径(Φmm) 外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)