3dスキャナのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
92件の「3dスキャナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザースキャナ」、「3Dスキャナー スプレー」、「スキャナー USB」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様 撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒 付属品 ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能) 精度 【3D】最大0.1mm 対応OS Windows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上 光源 HD CMOSセンサー2レイヤーズ 解像度 【3D】最大0.43mm 収納時寸法(mm) 345×85×210 撮影範囲 250×180mm 使用時寸法(mm) 345×345×210 対応フォーマット OBJ、STL、PLY、XYZ アズワン品番 3-7635-11 接続ポート USB2.0
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式 テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー 赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm) シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm) シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm) 275±100 寸法(mm) 最小スキャン:30×30×30 速度 スキャン:8fps 光源 クラス1赤外線レーザー 照準 特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式 出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g) 225 本体寸法(mm) 154.6×38.2×25.6 出力 3Dプリンタでの出力可能 セット内容 スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様 【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
特価
96,392 税込106,031
当日出荷

複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。 最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。 高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。 充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。 効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。 屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。 ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。) 人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR 仕様 フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能 対象パソコン CPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit 対応OS Windows 10/11 64-bit 光源 Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています) 速度 スキャン:最大14FPS 解像度 0.1mm~3mm 視界範囲(mm) 434×379(最適動作距離時) フォーマット形式 アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 モード データアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能) インターフェイス USB 2.0もしくはそれ以上 動作距離(mm) 160~1400(最適:400)
1台
144,900 税込159,390
9日以内出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL PRO
HDRレベルの高精細フルカラー3Dスキャンをデスクトップで実現。SOL PRO 3DスキャナーはSORを超える高解像&フルカラーを実現したデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで50ミクロンの精度でスキャンが可能です。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。1台で3Dプリントからメタバースまで対応。SOL PRO 3Dスキャナーは通常のSOLにはない機能を搭載。1. 3種類のスキャンモード:通常、ターボ、高精細の3種類のスキャンモードを利用可能。多彩なワークフローを提供します。2. ダークモード:スキャンしずらい暗い対象物をスキャンできます。3. 不安定な対象物:倒れやすいなどの不安定な対象物をスキャンするモードがあります。4. テクスチャ無スキャン:カラーテクスチャを除いた形状のみのスキャンモードがあります。5. 測定機能; 体積、表面積、頂点、面、ファイルサイズなどの測定機能。SOL PRO 3Dスキャナーは専用ソフトとしてSOL PRO Creatorが無料で利用可能です。通常、ターボ、高精細のスキャンモードの選択を行うだけでキャリブレーションからメッシュの作成まで完全自動で行います。またスキャンデータは他社の3Dソフトウェアで読み込み可能で、3D設計や3Dプリント、AR、VRなど多彩な用途に使用することができます。
仕様 セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり(HDRクオリティ)、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)15、(ターボモード)8【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.4GHz processor、8コア(16 logical processors)、32GB RAM, 100GB free disk space (system drive) セット内容 SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック) 寸法(mm) 【スキャン】最大170×170、最小20×20 質量(kg) 【スキャン】最大2 対応OS Windows 10/11 64ビット(x64) 精度(μm) (スキャン)50 解像度 (カメラ)8MP 入力電源 USB3.0(最大 800 mA)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ソフトウェア SOL PRO Creator、SOL Viewer
1台
278,800 税込306,680
7日以内出荷

仕様 シリーズ:S300 Mini Standard。コンポーネントタイプ:スキャナ。最小スキャン距離:3m。安全タイプ:3。SIL IEC61508:2。PL EN ISO13849-1:d。ピーク波長:905nm。最大応答時間:80 ms。ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ。寸法:102 x 105 x 116 mm。長さ:102mm。。S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL
簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。
仕様 セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive) セット内容 SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック) 寸法(mm) 【スキャン】最大170×170、最小25×25 質量(kg) 【スキャン】最大2 対応OS Windows 10/11 64ビット(x64) 精度(μm) (スキャン)100 解像度 (カメラ)5MP 入力電源 USB3.0(最大 800 mA)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ソフトウェア SOL Creator、SOL Viewer
1台
158,800 税込174,680
7日以内出荷

質量(g) 390 範囲(mm) シングルキャプチャ:200×100 方式 トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm) 141×80×80 精度(mm) 0.05 光源 NIR インターフェース USB:USB2.0 解像度 0.1mm OS Windows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm) 最小対象:15×15×15 パソコン動作環境 推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応) 対応 出力形式 OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps) レート:10 スキャン長さ(mm) 距離:150-400mm 表面処理(カラー) テクスチャ:拡張サポート
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷


質量(g) 1500 範囲(mm) シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370 方式 トラッキング:ビジュアルトラッキング 精度(mm) 【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1 対応 黒い物:対応可能 光源 NIR 速度 スキャン:400,000ポイント/s 作動距離(mm) 【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250 対応プリント機能 3Dプリント:対応 OS Windows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式 室外:直射日光対応可能 サイズ(mm) 230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力形式 OBJ / STL / PLY 間隔(mm) 点群データ:【マイクロレンズ】0.1~0.2【マクロレンズ】0.5 フレームスピード(fps) レート:最大10
1台
799,800 税込879,780
9日以内出荷

質量(g) 800 範囲(mm) シングルキャプチャー:250×400 方式 トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm) 290×120×55 精度(mm) 0.1 光源 NIR 速度 スキャン:最大2000000ポイント/s 作動距離(mm) スキャン:400-900 解像度 0.30mm 対応プリント機能 3Dプリント:対応 OS Windows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式 カラー:拡張サポート サイズ(mm) スキャン可能対象物:100mm-2000mm (最大5000mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力形式 OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps) レート:最大10
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止 使用方法 1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 75mL 関連資料 (0.12MB) 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質 針:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

範囲(mm) シングルキャプチャー:400×250 本体寸法(mm) 290×120×55 本体質量(g) 800 精度(mm) 最大:0.1 光源 LED 速度 スキャン:400,000ポイント/s 作動距離(mm) 250-650 解像度 0.25mm 対応プリント機能 3Dプリント:対応 OS Windows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式 カラー:サポート可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力形式 OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps) レート:最大10
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

AIビジュアルトラッキング。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様 カラーテクスチャ:非対応 対象パソコン [必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)。[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載) 寸法(mm) スキャン可能対象物:15 - 1500 範囲(mm) シングルキャプチャー:200 × 100 方式 AIビジュアルトラッキング 本体寸法(mm) 115×70×35 本体質量(g) 250 精度(mm) 0.05 メーカー 3DMakerpro 光源 NIR 作動距離(mm) スキャン:150~400 インターフェース USB2.0 解像度 0.10mm 保証期間 1年 OS [スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14 出力形式 OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート 最大10fps
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様 ●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDM アズワン品番 65-7302-73
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷