- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 3m ラインテープのおすすめ人気ランキング
3m ラインテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新160件の「3m ラインテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐摩耗 テープ」、「工場ラインテープ」、「3M ラインテープ 471」などの商品も取り扱っております。
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途
表示・安全用
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様
再はく離:剥がせます
主な用途
表示・安全用
最高使用温度(℃)
29
粘着力(N/mm)
21
耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。
幅(mm)
50
長さ(m)
18.2
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
184
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
3.33
引張強度(N/10mm)
27
使用場所
屋内
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)
54.8
危険物の類別
非危険物
手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質
芯/PE(ポリエチレン)
主な用途
表示・安全用
テープ厚さ(μm)
142±5
特性
高強度
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
490
伸び(%)
180
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
36
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)
175
粘着力(N/10mm)
1.4
引張強度(N/10mm)
24
接着剤
ゴム系
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
193.2
粘着力(N/20mm)
14.58
特性
耐久・耐摩耗性
表面のガラスビーズにより光を反射します。
耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に
質量(g)
640
タイプ
セパレータあり
芯径(mm)
76
引張強度(N/25mm)
107.5
芯径(inch)
3
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)
1.5
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
引張強度(N/50mm)
320
剥離紙
なし
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質
高強度PVC
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.4
粘着剤
ゴム系粘着材
粘着力
37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙
あり
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)
50
基材
半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系
主な用途
表示・安全用
剥離紙
なし
使用場所
屋内
特性
耐久性、耐摩耗性
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。