- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- 3m 梱包用のおすすめ人気ランキング
3m 梱包用のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新1,289件の「3m 梱包用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梱包 テープ」、「強力荷造りテープ」、「3M スコッチ 透明梱包用テープ」などの商品も取り扱っております。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包主な用途梱包用
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
1巻
¥169税込¥186
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。
トラスコ品番819-2640材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系質量(g)85寸法(縦×横)(mm)35×584取手35×280
1セット(25枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどにテープ厚さ(mm)0.058シリーズScotch
3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐衝撃、強力
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け長さ(m)35厚さ(mm)0.045色クリア引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
かみ合わせをカチッという音で確認できます。
透明・薄手で、意匠性を損ないません。
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。
パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。
点検口など取り外しが必要なカバーの固定。
OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7色透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048