3m ac150のおすすめ人気ランキング

2026/06/20更新
259件の「3m ac150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨 パイプ」、「高速度用砥石」、「平形精密水準器」などの商品も取り扱っております。
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタランキング1位
強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
1個
3,190税込3,509
当日出荷

スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンランキング2位
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
1枚ほか
229税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)


基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMANランキング4位
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レギュレータ コガネイランキング5位
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
1個
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
1個ほか
99,980税込109,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.05
1個ほか
99,980税込109,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.02
1個ほか
129,800税込142,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TRUSCO研磨輪
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材SCシリーズスキルタッチ適合材一般鋼、ステンレス鋼
1枚ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)