- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 3p 延長のおすすめ人気ランキング
3p 延長のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新646件の「3p 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 3口 変換」、「電源ケーブル c14」、「PCコンセント」などの商品も取り扱っております。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
アース端子付3m延長タイプです。
延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状
3P
コンセント形状
3P
色
アイボリー
トラスコ品番
001-7116
質量(g)
210
定格
AC125V・15A・最大1500Wまで対応
コンセント個数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×41×29
電源コード(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)
-10~40
ポート数
2
出力
USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
定格
14A・100V(1400W)
コード長さ(m)
2
プラグ
2P
サイズ(mm)
41×212×25
コンセント
2P×3口
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング
アズワン品番
64-0875-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
差込口
3P・1個口
プラグタイプ
2P(アースコード付き)
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×30×26
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状
2P(アースコード付き)
差込口形状
ノーマル
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
仕様
アースターミナル付
材質
ユリア樹脂
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×25×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様
【ノイズカット】×
付属品
なし
長さ(m)
1.8
定格
125V 7A (700W以下でご使用ください。)
コネクタ形状
【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス
主な用途
パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。
コンセント
【ロック】×
パッケージ
C
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様
【ノイズカット】×
付属品
3P-2P変換アダプタ付
色
グレー
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500
定格
15A・125V・1500Wまで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×50×31
機能
抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆
主な用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
環境
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
プラグ形状
ストレートプラグ
コンセント
【ロック】○
ケーブル径(Φmm)
約8.5
パッケージ
PE袋
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品
3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
×
定格電力(W)
1500まで
定格
15A 125V 1500Wまで
適合規格
PSE適合
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P抜け止めアース付
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック
【壁掛け用】○
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
○
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様
絶縁キャップ:なし
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
15A・125V
プラグ
平行型
シャッター
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
3P
雷ガード
なし
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所
屋内
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-芯数
3
プラグ
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様
VCT3芯×2.0sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1980
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線許容電流(A)
22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
色
黒
コンセント個数
1
コンセント形状
3P(2P)
アズワン品番
64-0853-54
プラグ形状
3P
プラグタイプ
(サービスコンセント用)
定格容量(A)
125V 7(700Wまで)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし