- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 3p20a コンセントのおすすめ人気ランキング
3p20a コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新310件の「3p20a コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地3p20a コンセント」、「200v引掛コンセント」、「3p 200v コンセント」などの商品も取り扱っております。
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0mm,2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
ブラック
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm2)
2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)
61
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
14~17.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
23
適合圧着端子
(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番
255-3716
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
トラスコ品番
409-6045
質量(g)
85
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
長さL×幅W×厚さ(mm)
62×62×41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
タイプ
圧着端子結線可否:×
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
85
適合電線(mm2)
2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番
309-6076
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V 引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
125
適合電線(mm2)
2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番
255-3775
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷