- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 3t用アルミブリッジのおすすめ人気ランキング
3t用アルミブリッジのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新90件の「3t用アルミブリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広アルミブリッジ」、「積み込み板」、「あゆみ板」などの商品も取り扱っております。
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状
ツメ
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
日本製
耐荷重(kg)
250
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。
フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。
用途乗用車用
有効幅(mm)
400
全幅(mm)
400
フック形状
ツメ
持ち手
×
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1820
全幅(mm)
293
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.5
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
250
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用
材質
アルミ合金
フック形状
アングル
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質
アルミ
幅(mm)
905
色
シルバー
最大荷重(kg)
300
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。
有効長(mm)
1800
質量(kg/本)
7
持ち手
なし
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベロ式フックタイプ/ゴムクローラ・タイヤ用
用途小型建機・農機用
有効幅(mm)
300
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg
さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。
踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。
現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。
両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)
450×1250(折畳み時:1020)
段数
1
積載荷重(kg)
1000
最小・最大高さ(mm)
100・250
自重(kg)
39
1本
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32