3相200vのおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
1,083件の「3相200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 3相 プラグ」、「3相200v ケーブル」、「三相 200v プラグ 配線」などの商品も取り扱っております。
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地3P 15A 250V 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番 409-6061 端子ねじ M3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 250V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応
極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V) (一次側)100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) (二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ 昇降圧兼用型 仕様 屋内型 トラスコ品番 370-3410 質量(kg) 21.7 電流(A) 【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A) 二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×234×216 電線仕様 (一次)2.1m 保護機能 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg) 3.7 トラスコ品番 327-4667 パイロットランプ 芯数 4P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○ 特性 アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6974 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別 200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 19 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相200V専用コードセット
適合機種 6206 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6982 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 種別 JIS防雨形 寸法A(mm) 222 適合電線径(Φmm) 12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷