- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 4 点 吊り スリングのおすすめ人気ランキング
4 点 吊り スリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新212件の「4 点 吊り スリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4点吊り チェーン」、「4点吊りワイヤー」、「吊り具 チェーン」などの商品も取り扱っております。
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色
ブルー
仕様
安全レバー付き(フック)
タイプ
鍛造セーフティ
材質(フック)
S45C
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様
4本吊り上部リング下部フック
種別
4本吊
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
チェーン本数
4本吊
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
4本吊り
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
4本吊
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
4本吊
安全率
5倍
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別
4本吊ベルトスリングセット
材質
ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色
オレンジ
使用温度(℃)
100以下
縫製部の長さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(フック)
オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)
25×8
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容
Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質
芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ
E
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様
鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様
4本吊り上部リング下部アイ
種別
4本吊
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用
仕様
リング:2t用、フック:0.5t用
トラスコ品番
815-7642
質量(kg)
4.5
長さ(m)
2
使用荷重(t)
2
ロープ径(Φmm)
9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容
ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質
ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色
オレンジ
ベルト幅(mm)
25
寸法H(mm)
重量フック:20
使用荷重(t)
3(最大)
基本使用荷重(t)
吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)
重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)
重量フック:40
使用温度(℃)
100度以下
寸法D(mm)
重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)
重量フック:32
寸法B(mm)
マスターリンク:75
寸法C(mm)
重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)
30
寸法I(mm)
重量フック:26
寸法G(mm)
重量フック:44
最大使用荷重(t)
3
ベルト寸法(mm)
幅25×厚さ8
チェーン本数
4本吊
アイの長さ(mm)
85
縫製部の長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
重量フック:147
色(フック)
オレンジ
寸法E'(mm)
重量フック:25
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ
クウォードスリング
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ
クウォードスリング
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
使用荷重(kg)
900
ロープ径(Φmm)
6
最大使用荷重(kg)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
関連資料
点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色
ブルー
チェーン本数
2点
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質
特殊鋼
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適
使用環境温度(℃)
-40~200
チェーン長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
2.3